Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Picus SR Set 62-82-132 Titan #183023 R220G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 183023 R220G Picus SR Set 62-82-132 Titan Kernbohrmaschine
Rems 183023 R220G Picus SR Set 62-82-132 Titan Kernbohrmaschine
Rems 183023 R220G Picus SR Set 62-82-132 Titan Kernbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-183023 R220G
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183023 R220G
EAN/GTIN:
     4039976133852
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nassbohrmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,38 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.662,99*
€ 2.791,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.916,89*
€ 3.051,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.791,39*
€ 3.321,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.767,51*
€ 3.293,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.697,73*
€ 3.210,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.663,85*
€ 3.169,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.662,99*
€ 3.168,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.