Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 183023 R220G Picus SR Set 62-82-132 Titan Kernbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 183023 R220G Picus SR Set 62-82-132 Titan Kernbohrmaschine
Rems 183023 R220G Picus SR Set 62-82-132 Titan Kernbohrmaschine
Rems 183023 R220G Picus SR Set 62-82-132 Titan Kernbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001832531
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     183023 R220G
EAN/GTIN:
     4039976133852
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nassbohrmaschine
Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine Kompaktes, handliches Elektrowerkzeug zum Kernbohren, z.B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art. Mit Speed-Regulation. Trocken- oder Nassbohren, handgeführt oder mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie. Stahlbeton bis = Ø 162 (200) mm. Mauerwerk und andere bis = Ø 250 mm. REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate. REMS Picus SR – Kernbohren statt meißeln. Einfach, schnell, vibrationsfrei. Mit Speed-Regulation. 1 System – 4 Anwendungen. Ideal für den Installateur.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
183023 R220G
Werksnummer:
183023 R220G
Länge netto mm:
1200,00
Breite netto mm:
800,00
Höhe netto mm:
600,00
Gewicht netto Kg:
51,380000
Länge brutto mm:
1200,00
Breite brutto mm:
800,00
Höhe brutto mm:
600,00
Gewicht brutto Kg:
51,380000
Ursprungsland:
D
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.647,98*
€ 2.734,90*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 2.902,60*
€ 2.992,25*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.992,25*
€ 3.560,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.975,04*
€ 3.540,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.925,89*
€ 3.481,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.902,60*
€ 3.454,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.