Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems REMS TDKB LS 132X320XUNC 1 1/4 #181520 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone TDKB 132 x 320 mm UNC 1 1/4 Zoll
Diamant-Trockenbohrkrone TDKB 132 x 320 mm UNC 1 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-181520 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181520 R
EAN/GTIN:
     4039976261715
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,45 kg
Länge:
430 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
160 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,85*
€ 182,49*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 220,48*
€ 268,29*
Frei Haus
ab € 244,00*
€ 295,06*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,76*
€ 215,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
181514 R
ab € 114,81*
Ähnlich
REMS
180015
ab € 16,86*
Ähnlich
REMS
181502 R
ab € 71,18*
Ähnlich
REMS
181504 R
ab € 75,91*
Ähnlich
REMS
181506 R
ab € 82,69*
Ähnlich
REMS
181508 R
ab € 93,53*
Ähnlich
REMS
181510 R
ab € 100,94*
Ähnlich
REMS
181512 R
ab € 112,26*
Ähnlich
REMS
181516 R
ab € 121,36*
Ähnlich
REMS
181524 R
ab € 175,49*
Ähnlich
REMS
181526 R
ab € 185,06*
Ähnlich
REMS
181530 R
ab € 217,27*
Ähnlich
REMS
182010 R
ab € 62,25*
Ähnlich
REMS
180155
ab € 50,32*
Ähnlich
REMS
183605
ab € 49,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.