Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems UDKB 200x420xUNC 1 1/4 #181080 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS UDKB 200x420xUNC 1 1/4 181080 R
REMS REMS UDKB 200x420xUNC 1 1/4 181080 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-181080 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181080 R
EAN/GTIN:
     4039976032773
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,4 kg
Länge:
540 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
315 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,81*
€ 211,65*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,53*
€ 293,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 251,47*
€ 304,93*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 266,52*
€ 317,02*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
180015
ab € 16,89*
Ähnlich
REMS
180053
ab € 39,37*
Ähnlich
REMS
180054
ab € 88,60*
Ähnlich
REMS
181059 R
ab € 114,01*
Ähnlich
REMS
180052
ab € 25,71*
Ähnlich
REMS
180056
ab € 23,47*
Ähnlich
REMS
180155
ab € 50,07*
Ähnlich
REMS
181045
ab € 93,94*
Ähnlich
REMS
181050
ab € 98,70*
Ähnlich
REMS
181060
ab € 119,02*
Ähnlich
REMS
181065
ab € 141,65*
Ähnlich
REMS
181070
ab € 150,29*
Ähnlich
REMS
181075
ab € 165,99*
Ähnlich
REMS
181085
ab € 212,18*
Ähnlich
REMS
181090
ab € 217,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.