Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems UDKB 62x420xUNC 1 1/4 #181025 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS UDKB 62x420xUNC 1 1/4 181025 R
REMS REMS UDKB 62x420xUNC 1 1/4 181025 R
REMS REMS UDKB 62x420xUNC 1 1/4 181025 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-181025 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181025 R
EAN/GTIN:
     4039976032537
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Länge:
550 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
160 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,54*
€ 83,09*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 112,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,18*
€ 116,80*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 106,99*
€ 131,79*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
180015
ab € 16,96*
Ähnlich
REMS
180053
ab € 39,46*
Ähnlich
REMS
180054
ab € 89,12*
Ähnlich
REMS
181059 R
ab € 114,18*
Ähnlich
REMS
180052
ab € 25,85*
Ähnlich
REMS
180056
ab € 23,48*
Ähnlich
REMS
180155
ab € 50,19*
Ähnlich
REMS
181045
ab € 93,51*
Ähnlich
REMS
181050
ab € 99,34*
Ähnlich
REMS
181060
ab € 118,33*
Ähnlich
REMS
181065
ab € 142,02*
Ähnlich
REMS
181070
ab € 149,24*
Ähnlich
REMS
181075
ab € 165,12*
Ähnlich
REMS
181080
ab € 173,63*
Ähnlich
REMS
181085
ab € 211,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.