Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems UDKB 52x420xUNC 1 1/4 #181020 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS REMS UDKB 52x420xUNC 1 1/4 181020 R
REMS REMS UDKB 52x420xUNC 1 1/4 181020 R
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-181020 R
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     181020 R
EAN/GTIN:
     4039976032513
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Länge:
550 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
160 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 76,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,10*
€ 102,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,27*
€ 107,15*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 99,13*
€ 121,88*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
180015
ab € 16,95*
Ähnlich
REMS
180053
ab € 39,62*
Ähnlich
REMS
180054
ab € 89,21*
Ähnlich
REMS
181059 R
ab € 113,49*
Ähnlich
REMS
180052
ab € 25,69*
Ähnlich
REMS
180056
ab € 23,46*
Ähnlich
REMS
180155
ab € 50,33*
Ähnlich
REMS
181045
ab € 93,37*
Ähnlich
REMS
181050
ab € 99,33*
Ähnlich
REMS
181060
ab € 118,72*
Ähnlich
REMS
181065
ab € 141,48*
Ähnlich
REMS
181070
ab € 150,02*
Ähnlich
REMS
181075
ab € 166,02*
Ähnlich
REMS
181080
ab € 173,29*
Ähnlich
REMS
181085
ab € 210,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.