Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems REMS Picus DP Basic-Pack #180016 R220G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 180016 R220G REMS Picus DP Basic-Pack Kernbohrmaschine
Rems 180016 R220G REMS Picus DP Basic-Pack Kernbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-180016 R220G
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180016 R220G
EAN/GTIN:
     4039976271042
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
kernbohrgeräte rems
REMS Picus DP Basic-Pack
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0001 kg
Länge:
695 mm
Breite:
305 mm
Höhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: kernbohrgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.916,14*
€ 2.021,96*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.084,77*
€ 2.210,73*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.021,96*
€ 2.406,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.994,42*
€ 2.373,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.946,85*
€ 2.316,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,87*
€ 2.288,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.916,14*
€ 2.280,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.