Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 180016 R220G REMS Picus DP Basic-Pack Kernbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 180016 R220G REMS Picus DP Basic-Pack Kernbohrmaschine
Rems 180016 R220G REMS Picus DP Basic-Pack Kernbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     1955B-39976497056
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180016 R220G
EAN/GTIN:
     4039976271042
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
kernbohrgeräte rems
Rems 180016 R220G REMS Picus DP Basic-Pack
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
180016 R220G
Werksnummer:
180016 R220G
Länge netto mm:
695,00
Breite netto mm:
305,00
Höhe netto mm:
160,00
Länge brutto mm:
695,00
Breite brutto mm:
305,00
Höhe brutto mm:
160,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: kernbohrgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.913,36*
€ 2.022,45*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.088,10*
€ 2.206,60*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.206,60*
€ 2.625,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.155,12*
€ 2.564,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.102,23*
€ 2.501,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.088,10*
€ 2.484,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.