Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Picus S2/3,5 Basic-Pack #180012 RSEV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 180012 RSEV Picus S2/3,5 Basic-Pack Kernbohrmaschine
Rems 180012 RSEV Picus S2/3,5 Basic-Pack Kernbohrmaschine
Rems 180012 RSEV Picus S2/3,5 Basic-Pack Kernbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-180012 RSEV
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180012 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976100762
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nassbohrmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht:
16,6 kg
Länge:
605 mm
Breite:
205 mm
Höhe:
280 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.354,55*
€ 2.480,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.563,20*
€ 2.711,14*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.480,18*
€ 2.951,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.459,43*
€ 2.926,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.396,89*
€ 2.852,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.365,47*
€ 2.814,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.354,55*
€ 2.801,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.