Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems 180012 RSEV Picus S2/3,5 Basic-Pack Kernbohrmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 180012 RSEV Picus S2/3,5 Basic-Pack Kernbohrmaschine
Rems 180012 RSEV Picus S2/3,5 Basic-Pack Kernbohrmaschine
Rems 180012 RSEV Picus S2/3,5 Basic-Pack Kernbohrmaschine
Artikel-Nr.:
     1955B-2001832500
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     180012 RSEV
EAN/GTIN:
     4039976100762
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Kernbohrmaschine
Nassbohrmaschine
Elektrische Diamant-Kernbohrmaschine Leistungsstarke, robuste Kernbohrmaschine zum Kernbohren, z.B. in Beton, Stahlbeton, Mauerwerk aller Art, Naturstein, Asphalt, Estrich aller Art.Trocken- oder Nassbohren mit Bohrständer. Für Handwerk und Industrie. Beton, Stahlbeton, Mauerwerk und andere Ø 40–300 mm. REMS Universal-Diamant-Kernbohrkronen, auch für geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate. REMS Picus S2/3,5 – Kernbohren statt meißeln. Einfach, schnell, vibrationsfrei.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
180012 RSEV
Werksnummer:
180012 RSEV
Länge netto mm:
605,00
Breite netto mm:
205,00
Höhe netto mm:
280,00
Gewicht netto Kg:
16,600000
Länge brutto mm:
605,00
Breite brutto mm:
205,00
Höhe brutto mm:
280,00
Gewicht brutto Kg:
16,600000
Ursprungsland:
I
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.352,29*
€ 2.429,68*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.551,12*
€ 2.658,39*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.658,39*
€ 3.163,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.619,51*
€ 3.117,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.565,74*
€ 3.053,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.551,12*
€ 3.035,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.