Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems R-Spirale Ø 32 mm x 4,5m #174200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS R-Spirale Ø 32 mm x 4,5m 174200
REMS R-Spirale Ø 32 mm x 4,5m 174200
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-174200
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     174200
EAN/GTIN:
     4039976031226
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,25 kg
Länge:
660 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,18*
€ 156,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,83*
€ 166,97*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 140,18*
€ 175,63*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,19*
€ 179,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,63*
€ 175,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
172610
ab € 20,87*
Zubehör
REMS
172611
ab € 43,35*
Zubehör
REMS
172612
ab € 43,51*
Zubehör
REMS
171305
ab € 34,53*
Zubehör
REMS
172305
ab € 81,13*
Zubehör
REMS
174305
ab € 89,41*
Zubehör
REMS
174306
ab € 105,54*
Zubehör
REMS
171280
ab € 27,06*
Zubehör
REMS
172280
ab € 39,78*
Zubehör
REMS
172281
ab € 49,92*
Zubehör
REMS
174282
ab € 63,62*
Zubehör
REMS
171340
ab € 96,28*
Zubehör
REMS
171341
ab € 113,04*
Zubehör
REMS
172340
ab € 123,10*
Zubehör
REMS
172341
ab € 153,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.