Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Rohrreinigungsspirale 32x4,5m für REMS Cobra 22, REMS Cobra 32 und andere Fabrikate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör REMS Rohrreinigungsspirale 22x4,5m
Zubehör REMS Rohrreinigungsspirale 22x4,5m
Logo
Artikel-Nr.:
     874-RS-174200
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     174200
EAN/GTIN:
     4039976031226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale

Rems Rohrreinigungsspirale 32x4,5m

Eigenschaften:

  • für Rohr-Ø 50 – 250 mm
  • Größe: 32 × 4,5 m
    Bitte beachten Sie: Die Abbildungen können ähnlich sein!
Weitere Informationen:
L x B x H:
660 x 600 x 80 mm
Gewicht:
6,25 kg

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: rems rohrreinigungsspirale, reinigungsspirale, rohrreinigungsspirale 32mm, Rohrreinigungsmaschine, Spiralensatz, Spirale, Spiralenreduzierung, Spiralen-Trennstift, Trennstift, Spiralenkorb, Spannbacke, Adaptertrommel, Gerader Bohrer, Keulenbohrer, Trichterbohrer, Rückholbohrer, Gezahnter Blattbohrer, Gezahnter Kreuzblattbohrer, Gabelschneidkopf, gezahter Gabelschneidkopf, Wurzelschneider, Kettenschleuder, Kettenschleuder Stachelglieder, Führungshandschuh, Führungshandschuh Rohreinigungsspirale, Führungshandschuh genagelt, Rohrreinigungsgerät, rohr-reinigungsmaschine, rems rohreinigungsmaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 157,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,94*
€ 167,53*
Lager 874
4
€ 4,95*
ab € 140,30*
€ 176,16*
Preise: Lager 874
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,16*
€ 209,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,64*
€ 187,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 874
Versand: Lager 874
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 29,50*
€ 6,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 874
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
172610
ab € 20,80*
Zubehör
REMS
172611
ab € 43,37*
Zubehör
REMS
172612
ab € 43,28*
Zubehör
REMS
171305
ab € 34,59*
Zubehör
REMS
172305
ab € 81,19*
Zubehör
REMS
174305
ab € 89,65*
Zubehör
REMS
174306
ab € 105,59*
Zubehör
REMS
171280
ab € 26,96*
Zubehör
REMS
172280
ab € 39,65*
Zubehör
REMS
172281
ab € 49,86*
Zubehör
REMS
174282
ab € 63,61*
Zubehör
REMS
171340
ab € 96,19*
Zubehör
REMS
171341
ab € 112,26*
Zubehör
REMS
172340
ab € 123,14*
Zubehör
REMS
172341
ab € 152,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.