Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Cobra 22 Set 16 #172010 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Cobra 22 Set 16 172010 R220 Rohrreinigungsmaschine
REMS Cobra 22 Set 16 172010 R220 Rohrreinigungsmaschine
REMS Cobra 22 Set 16 172010 R220 Rohrreinigungsmaschine
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-172010 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     172010 R220
EAN/GTIN:
     4039976029667
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Weitere Informationen:
Gewicht:
33,02 kg
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
660 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.404,94*
€ 1.627,10*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.471,70*
€ 1.703,77*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.567,90*
€ 1.808,01*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.627,10*
€ 1.936,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.593,43*
€ 1.896,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.492,90*
€ 1.776,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,86*
€ 1.717,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.404,94*
€ 1.671,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
172610
ab € 20,84*
Zubehör
REMS
172611
ab € 43,35*
Zubehör
REMS
172612
ab € 43,27*
Zubehör
REMS
171305
ab € 34,60*
Zubehör
REMS
172305
ab € 81,21*
Zubehör
REMS
174305
ab € 89,52*
Zubehör
REMS
174306
ab € 105,21*
Zubehör
REMS
171280
ab € 27,13*
Zubehör
REMS
172280
ab € 39,83*
Zubehör
REMS
172281
ab € 49,85*
Zubehör
REMS
174282
ab € 63,88*
Zubehör
REMS
171340
ab € 95,73*
Zubehör
REMS
171341
ab € 112,40*
Zubehör
REMS
172340
ab € 123,38*
Zubehör
REMS
172341
ab € 152,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.