Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Cobra 22 Set 16 172010 R220 Rohrreinigungsmaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Cobra 22 Set 16 172010 R220 Rohrreinigungsmaschine
REMS Cobra 22 Set 16 172010 R220 Rohrreinigungsmaschine
REMS Cobra 22 Set 16 172010 R220 Rohrreinigungsmaschine
Artikel-Nr.:
     2280-2001552781
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     172010
EAN/GTIN:
     4039976029667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
REMS REMS Cobra 22 Set 16 172010 R220 Elektrische Rohrreinigungsmaschinen Handliche, robuste Kompaktmaschinen für vielseitigen Einsatz in der Rohr- und Kanalreinigung. Schnelldreher mit kuppelbaren Teilspiralen. Bewährte Technik. Für Rohre Ø 20–250 mm Für Rohrreinigungsspiralen Ø 8, 16, 22, 32 mm. Alle Rohrreinigungsspiralen und Rohrreinigungswerkzeuge auch für andere Fabrikate verwendbar. REMS Cobra – Rohr frei – einfach und schnell. Schnelldreher mit Teilspiralen für Arbeitslänge bis 100 m. Wirkungsvolles Kettenschleudern und Fräsen bis 740 min-1. Geschlossene Antriebsspindel schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
172010
Werksnummer:
172010 R220
Länge netto mm:
800,00
Breite netto mm:
600,00
Höhe netto mm:
660,00
Gewicht netto Kg:
33,020000
Länge brutto mm:
800,00
Breite brutto mm:
600,00
Höhe brutto mm:
660,00
Gewicht brutto Kg:
33,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.394,38*
€ 1.614,43*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.466,53*
€ 1.690,78*
Lager 2280
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 1.565,13*
€ 1.794,60*
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.794,60*
€ 2.135,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.734,30*
€ 2.063,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.640,63*
€ 1.952,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,77*
€ 1.901,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.565,13*
€ 1.862,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
REMS
172610
ab € 20,84*
Zubehör
REMS
172611
ab € 43,35*
Zubehör
REMS
172612
ab € 43,31*
Zubehör
REMS
171305
ab € 34,75*
Zubehör
REMS
172305
ab € 81,18*
Zubehör
REMS
174305
ab € 89,65*
Zubehör
REMS
174306
ab € 105,32*
Zubehör
REMS
171280
ab € 27,05*
Zubehör
REMS
172280
ab € 39,77*
Zubehör
REMS
172281
ab € 49,98*
Zubehör
REMS
174282
ab € 63,86*
Zubehör
REMS
171340
ab € 96,18*
Zubehör
REMS
171341
ab € 113,13*
Zubehör
REMS
172340
ab € 123,92*
Zubehör
REMS
172341
ab € 152,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.