Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rems Twist/Hurrican Antriebsm. #151402 R220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rems 151402 R220 REMS Twist/Hurrican Antriebsm.
Rems 151402 R220 REMS Twist/Hurrican Antriebsm.
Rems 151402 R220 REMS Twist/Hurrican Antriebsm.
Artikel-Nr.:
     6922B-12319-D47-151402 R220
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     151402 R220
EAN/GTIN:
     4039976149440
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,46 kg
Länge:
330 mm
Breite:
245 mm
Höhe:
200 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,67*
€ 350,68*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,90*
€ 377,86*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 325,05*
€ 381,82*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,84*
€ 411,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,93*
€ 390,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REMS
151160
ab € 58,02*
Ähnlich
REMS
151170
ab € 58,03*
Ähnlich
REMS
151155
ab € 59,75*
Ähnlich
REMS
151165
ab € 58,13*
Ähnlich
REMS
151175
ab € 58,07*
Ähnlich
REMS
151105 R
ab € 57,87*
Ähnlich
REMS
151110 R
ab € 57,89*
Ähnlich
REMS
151120
ab € 57,88*
Ähnlich
REMS
151125
ab € 57,86*
Ähnlich
REMS
151130
ab € 57,91*
Ähnlich
REMS
151140
ab € 57,86*
Ähnlich
REMS
151145
ab € 57,85*
Ähnlich
REMS
151150
ab € 57,84*
Ähnlich
REMS
151210
ab € 105,38*
Ähnlich
REMS
076117
ab € 90,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.