Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Luftkanal 1200/500/50/200 2 Kopf R6011 #94.786.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.786.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.786.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankluftkanal
Luftkanal Garderobenschrank
Bezeichnung: Luftkanal, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 50 / 200, Ausführung: schräg, Position: Komplett, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,88 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,25*
€ 268,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,17*
€ 232,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.