Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Luftkanal 900/500/50/200 2 Kopf N4502B #94.749.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.749.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.749.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankluftkanal
Luftkanal Garderobenschrank
Bezeichnung: Luftkanal, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 50 / 200, Ausführung: schräg, Position: Komplett, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,63 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,39*
€ 274,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,47*
€ 261,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,01*
€ 257,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.