Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Luftkanal 800/500/50/200 2 Kopf R5012 #94.748.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.748.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.748.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankluftkanal
Luftkanal Garderobenschrank
Bezeichnung: Luftkanal, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 50 / 200, Ausführung: schräg, Position: Komplett, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,61 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,26*
€ 270,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,14*
€ 269,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,61*
€ 256,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.