Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Luftkanal 600/500/50/200 2 Kopf R9010 #94.747.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.747.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.747.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankluftkanal
Luftkanal Garderobenschrank
Bezeichnung: Luftkanal, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 50 / 200, Ausführung: schräg, Position: Komplett, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,55 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,36*
€ 250,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,20*
€ 234,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.