Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Luftkanal 900/500/100 m. 2 Kopfst R6011 #94.677.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.677.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.677.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankluftkanal
Luftkanal Garderobenschrank
Bezeichnung: Luftkanal, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 100, Ausführung: gerade, Position: Komplett, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,91 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,86*
€ 265,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,28*
€ 263,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,65*
€ 212,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.