Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Luftkanal 800/500/100 m. 2 Kopfst R3003 #94.676.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.676.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.676.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankluftkanal
Luftkanal Garderobenschrank
Bezeichnung: Luftkanal, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 100, Ausführung: gerade, Position: Komplett, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,92 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,76*
€ 261,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,57*
€ 242,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.