Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Luftkanal 600/500/100 m. 2 Kopfst R5005 #94.675.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.675.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.675.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankluftkanal
Luftkanal Garderobenschrank
Bezeichnung: Luftkanal, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 100, Ausführung: gerade, Position: Komplett, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,94 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.