| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-11606-D57-94.510.010 Herst.-Nr.: 94.510.010 EAN/GTIN: 4047417515518 |
| |
|
| | |
| Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 790 (für Fach oben und unten), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 2 x 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (1 Fach verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtblau RAL 5012, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40,53 kg | Ursprung: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 624,79* | € 729,64* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,23* | € 729,65* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,40* | € 732,76* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 760,11* | € 877,10* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 780,04* | € 895,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|