Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobschr 2T 600/500/1850 R9010 #94.387.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.387.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.387.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank h1850xb600xt500mm
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: KEY Lock (Zylinderschloss), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 2-flügelige Vollblech-Türen (2 Abteile verschliessend), Türausführung: gelocht, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Reinweiss RAL 9010, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,75 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank 2 abteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,96*
€ 710,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,84*
€ 701,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,78*
€ 688,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,15*
€ 663,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,54*
€ 606,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.