Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobschr 2T 800/500/1800 R5019 #94.379.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.379.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.379.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank h1800xb800xt500mm
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Verschlussvorrichtung für Vorhängeschlösser, Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Türlagerung: 2-flügelige Vollblech-Türen (2 Abteile verschliessend), Türausführung: gelocht, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Capriblau RAL 5019, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,93 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank 2 abteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,94*
€ 829,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,01*
€ 821,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,04*
€ 803,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 648,72*
€ 771,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,48*
€ 709,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.