Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobschr 2T 600/500/1850 R5019 #94.358.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.358.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.358.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank h1850xb600xt500mm
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Verschlussvorrichtung für Vorhängeschlösser, Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 2-flügelige Vollblech-Türen (2 Abteile verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Capriblau RAL 5019, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,75 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank 2 abteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,13*
€ 710,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,20*
€ 697,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,68*
€ 681,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,34*
€ 654,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,37*
€ 600,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.