Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobschr 2T 800/500/1800 R7035 #94.352.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.352.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.352.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Verschlussvorrichtung für Vorhängeschlösser, Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Türlagerung: 2-flügelige Vollblech-Türen (2 Abteile verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,96 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,06*
€ 821,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,02*
€ 812,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,56*
€ 795,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,66*
€ 764,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,83*
€ 701,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.