Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobschr 2T 600x500x1700 N6502B #94.318.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.318.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.318.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Verschlussvorrichtung für Vorhängeschlösser, Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (2 Abteile verschliessend), Türausführung: gelocht, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,59 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,52*
€ 586,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,39*
€ 582,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,72*
€ 572,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,84*
€ 550,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,05*
€ 496,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.