Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobschr 4 Tl 1200x500x1800 R7035 #94.309.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.309.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.309.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau
garderobenschrank
Bezeichnung: Garderobenschrank, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Schliessung: Verschlussvorrichtung für Vorhängeschlösser, Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (2 Abteile verschliessend), Türausführung: glatt, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Farbe Gehäuse: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
76,15 kg
Ursprung:
DE
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank breite 120 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,66*
€ 1.126,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,27*
€ 1.124,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,35*
€ 1.082,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,22*
€ 1.039,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,80*
€ 964,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.