Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobentür gem 1600/600 N6502B #94.203.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.203.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.203.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschranktür
Tür Garderobenschrank
tür garderobenschrank
Bezeichnung: Flügeltür, Breite mm: 2 x 300, Höhe mm: 1600, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: für Zylinderschloss, Sicherheits-Drehknopfverschluss, Verschlussvorrichtung, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: 2-flügelige Vollblech-Türen (2 Abteile verschliessend), Türausführung: glatt, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,35 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,74*
€ 215,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,43*
€ 202,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.