Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobentür gem 1600/600 R6011 #94.203.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.203.030
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.203.030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschranktür
Tür Garderobenschrank
tür garderobenschrank
Bezeichnung: Flügeltür, Breite mm: 2 x 300, Höhe mm: 1600, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: für Zylinderschloss, Sicherheits-Drehknopfverschluss, Verschlussvorrichtung, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: 2-flügelige Vollblech-Türen (2 Abteile verschliessend), Türausführung: glatt, Farbe: Resedagrün RAL 6011
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,35 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,56*
€ 210,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.