Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Garderobentür 1593/553/20 N4502B #94.202.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.202.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.202.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschranktür
Tür Garderobenschrank
tür garderobenschrank
Bezeichnung: Flügeltür, Breite mm: 600, Höhe mm: 1600, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: für Zylinderschloss, Sicherheits-Drehknopfverschluss, Verschlussvorrichtung, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: 1-flügelige Vollblech-Türen (2 Abteile verschliessend), Türausführung: glatt, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,17 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,36*
€ 184,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,93*
€ 179,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,40*
€ 170,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.