Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh GS 1T Luftv. 800/500/1800 R5012 #94.149.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.149.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.149.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Doppelabteil gemeinsam verschliessbar, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
42 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,53*
€ 820,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,48*
€ 812,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 667,99*
€ 794,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,96*
€ 763,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,54*
€ 701,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.