Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 1T Luftv. 800/500/1700 R7035 #94.146.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.146.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.146.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Doppelabteil gemeinsam verschliessbar, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
28,18 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,02*
€ 792,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,17*
€ 783,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,32*
€ 766,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,18*
€ 736,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,06*
€ 672,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.