Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 1T Luftv 600/500/1700 N4502B #94.144.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.144.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.144.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Doppelabteil gemeinsam verschliessbar, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
28,18 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,55*
€ 636,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,09*
€ 629,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,86*
€ 618,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,72*
€ 595,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,12*
€ 541,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.