Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 1T Luftv 600/500/1700 N9000N #94.144.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.144.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.144.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1700, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Doppelabteil gemeinsam verschliessbar, Unterbau: ohne Unterbau, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
28,18 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,76*
€ 638,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,30*
€ 632,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,99*
€ 621,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,29*
€ 597,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,04*
€ 540,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.