Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 2T Fuß SD 1200/500/1950 N6502B #94.142.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.142.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.142.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850 / 1950, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Doppelabteil gemeinsam verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: schräg, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
69,05 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,05*
€ 940,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,41*
€ 933,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,68*
€ 907,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,83*
€ 872,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,65*
€ 802,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.