Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 2T Fuß SD 1200/500/1950 R5019 #94.142.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.142.040
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.142.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850 / 1950, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Doppelabteil gemeinsam verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: schräg, Farbe: Capriblau RAL 5019
Weitere Informationen:
Gewicht:
69,05 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,87*
€ 941,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,10*
€ 935,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,84*
€ 912,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 736,63*
€ 876,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,22*
€ 804,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.