Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 2T Fuß SD 1200/500/1950 R7035 #94.142.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.142.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.142.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850 / 1950, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Doppelabteil gemeinsam verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: schräg, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
69,05 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 674,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,35*
€ 944,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,58*
€ 938,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,94*
€ 915,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,09*
€ 878,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,66*
€ 802,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.