Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 2T Fuß SD 600x500x1950 R7035 #94.141.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.141.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.141.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850 / 1950, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Doppelabteil gemeinsam verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: schräg, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,38 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,38*
€ 607,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,21*
€ 602,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,58*
€ 590,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,35*
€ 507,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.