Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 3T-Fuß Luftv 1200x500x1850 N4502 #94.104.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.104.080
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.104.080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 3, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Taubengrau NCS S 4502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,21 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,09*
€ 966,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,44*
€ 960,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,34*
€ 933,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,63*
€ 898,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,97*
€ 830,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.