Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 3T-Fuß Luftv 1200x500x1850 R3003 #94.104.070


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.104.070
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.104.070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 3, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Rubinrot RAL 3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
51,21 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,79*
€ 968,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,14*
€ 962,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,73*
€ 935,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,59*
€ 899,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,80*
€ 832,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.