Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 3T Fuß Luftv. 900x500x1850 R7035 #94.100.020


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.100.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.100.020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 3, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
45,11 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,01*
€ 957,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,92*
€ 951,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,95*
€ 924,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,56*
€ 888,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,15*
€ 823,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.