Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 2T Fuß Luftv 600x500x1850 R5010 #94.099.090


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.099.090
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.099.090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Enzianblau RAL 5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
30,87 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,67*
€ 831,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 693,18*
€ 824,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,50*
€ 807,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,44*
€ 775,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,98*
€ 709,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.