Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Geh. GS 2T Fuß SD 800x500x1950 R5005 #94.089.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.089.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.089.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 800, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850 / 1950, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 400, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: schräg, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,39 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,14*
€ 736,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,00*
€ 729,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,24*
€ 714,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,26*
€ 685,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,84*
€ 619,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.