Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse GS 4T Fuß 1200x1850 N6502B #94.073.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.073.050
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.073.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1850, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Füssen, 150 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Grau metallic NCS S 6502-B
Weitere Informationen:
Gewicht:
56,85 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,25*
€ 807,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,26*
€ 801,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,93*
€ 785,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,97*
€ 687,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.