Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse GS 4T Luftv.1200/500/1800 R5005 #94.066.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.066.100
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.066.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 1200, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 4, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Signalblau RAL 5005
Weitere Informationen:
Gewicht:
62,47 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,77*
€ 1.171,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,73*
€ 1.170,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 945,63*
€ 1.125,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,10*
€ 1.083,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,25*
€ 1.014,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.