Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse GS 3T Luftv. 900/500/1800 N9000 #94.065.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.065.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.065.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 900, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 3, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
49,37 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 707,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,45*
€ 975,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,99*
€ 971,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,29*
€ 946,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,44*
€ 909,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,61*
€ 842,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.