Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista Gehäuse GS 2T Luftv. 600/500/1800 R9010 #94.064.110


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.064.110
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.064.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Luftventil, Farbe: Reinweiss RAL 9010
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,9 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,53*
€ 853,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,25*
€ 847,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,57*
€ 830,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,50*
€ 796,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,47*
€ 726,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.