Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lista GS Gehäuse 2T 600/500/1800 N9000N #94.036.060


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922B-11606-D57-94.036.060
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     94.036.060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenschrankgehäuse
Gehäuse Garderobenschrank
gehäuse garderobenschrank
Bezeichnung: Gehäuse, Breite mm: 600, Tiefe mm: 500, Höhe mm: 1800, Lichte Höhe mm: 1280 / 300 (Hutboden), Anzahl Abteile: 2, Abteilbreite mm: 300, Ausführung: Einfachabteil einzeln verschliessbar, Unterbau: mit Sockel, 100 mm, Dachausführung: flach, Farbe: Schwarz NCS S 9000-N
Weitere Informationen:
Gewicht:
34,9 kg
Ursprung:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,90*
€ 533,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,17*
€ 501,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.